※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-SUS-GDR 17.6 EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー) 08111695 EX-SUS-GDR 17.6 EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー) 08111695 EX-SUS-GDR 17.6 EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー) 08111695

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

(9件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)17.6 注文コード08111695 品番EX-SUS-GDR 17.6
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はドリル径など580種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。

ドリル径(Φmm)17.6 溝長(mm)118 全長(mm)184 シャンク径(Φmm)20 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25〜0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 先端5.1 先端角(°)120 シャンク長(mm)50 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状N形シンニング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)35〜40 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
注意
※100分の5とびを除く、100分の1とびのドリル直径許容差は0〜-0.009mmです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05596333
2022-11-08
用途:
難削樹脂の穴明け加工
有限会社中屋万年筆 様 (製造業)

過去にも同製品を購入しておりEX-SUS-GDR-8.3で検索し注文したのですが、以前購入のものとシャンク径が異なっていてアダプターへのセットができませんでした。仕様変更があったのでしょうか。

対象商品:
08109954
2017-12-12
用途:
リーマー仕上げ前の穴開け

この商品駄目でした5個穴開けしたら刃先が欠けました、二度と買いません!

対象商品:
05595764
2016-08-06
用途:
特殊な樹脂
小出製作所 様

止め穴加工、仕上げ加工用に使っております。とても良いと思う。

対象商品:
05596105
2014-09-11
用途:
SUS304の穴あけ
有限会社杉山金属製作所 様

穴の精度が出て切粉のはけも良い

対象商品:
05596026
2012-11-05
用途:
ステンレス棒の穴あけ
有限会社杉山金属製作所 様

切粉の出もよく長持ちしてます。

対象商品:
08111582
2012-09-18
用途:
穴あけ
熊倉精機 様

ミーリングの芯しだい。
いたって普通

対象商品:
08109963
2012-05-16
用途:
穴あけ
熊倉精機 様

直進性よくKO

対象商品:
08109062
2011-09-29
用途:
4mm若干+にしたい時
熊倉精機 様

今回+0.01を使いましたが、+0.01までは、届かず0.00より+に仕上がり。
求心の取れているドリルだとおもいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする