※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-GDN 2.25 EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー) 08114224 EX-GDN 2.25 EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー) 08114224 EX-GDN 2.25 EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー) 08114224

EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)2.25 注文コード08114224 品番EX-GDN 2.25
参考基準価格(税別)¥2,040 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はドリル径など231種類から選べます 他の種類を見る

スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。

ドリル径(Φmm)2.25 溝長(mm)20 全長(mm)52 シャンク径(Φmm)3 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(〜35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端0.5 先端角(°)130 シャンク長(mm)29.2 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状X形シンニング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
注意
100分の5とびを除く、100分の1とびのドリル直径許容差は0〜-0.009mmです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08113122
2023-07-06
用途:
1Φピン圧入加工の下穴
森鋲螺製作所 様

シャンクがしっかりしているので、新ふれの少なくドリル加工がしやすい。

対象商品:
08113673
2016-08-06
用途:
特殊な樹脂の加工
小出製作所 様

200個毎に交換して使用、長持ちする方です。

対象商品:
08112973
2011-04-19
用途:
精密機器の修復用に使用
グラナイトガレージ 様

ストレートドリルでは中心がブレる事有り、その点シャンク部が太いと安定した作業が出来る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする