※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC-LDS 4×130° 穴面取りドリル スタンダード NC-LDS OSG(オーエスジー) 08117103 NC-LDS 4×130° 穴面取りドリル スタンダード NC-LDS OSG(オーエスジー) 08117103 NC-LDS 4×130° 穴面取りドリル スタンダード NC-LDS OSG(オーエスジー) 08117103

穴面取りドリル スタンダード NC-LDS

(10件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08117103 品番 NC-LDS 4×130°
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。

刃径D(Φmm)4 シャンク径d(Φmm)4 溝長FL(mm)15 全長L(mm)54 トラスコ品番633-4091 材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)130 精度h7 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)20 先端角許容差(°)130±2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05596902
2023-03-06
用途:
リーディングドリルとして

通常のドリルをリーディングドリルとして使用するよりもその後別の細いドリルであける穴が曲がりにくいので重宝してる
細い穴は芯をしっかりとらないとすぐ曲がってしまうのでこの手の物を使用するようにしている。

1人が参考にしています
対象商品:
05596954
2019-05-25
用途:
マシニングセンター、ターニングセンター作業
都立小金井工業高等学校 様 (教育・研究機関)

OSGの製品なので信頼している。用途は製品そのままにあらゆる穴あけの最初の位置を正確に決めたい時に使用。通常のドリルの先端角118度が安定して底に到達するという説明には納得できる。

対象商品:
05596841
2019-02-15
用途:
面取り
製造業

前回同じ様なタイプのドリルを購入しました、それよりは長持ちする感じ、自分の希望が高すぎなのか

対象商品:
05596832
2019-11-18
用途:
穴あけ

穴あけ位置を決めるために使いましたが、すぐに切れなくなってしまいました。

対象商品:
05596841
2019-04-22
用途:
センターリング及び,コーナーの面取。
吉田精密工業 様 (製造業)

価格も妥当で、加工も良好でしたが。他のサイズも使用したいと思います。

対象商品:
05596841
2017-09-14
用途:
フライス盤を使っての面取りや文字入れ

アルミ材の加工に使っています。
全く問題なく使っています。
安いし良品だと思います。「

対象商品:
05596814
2017-06-08
用途:
小物パーツのセンタもみ付け

アルミ合金や真鍮が多く硬質材では不明ですが、切れが良く逃げないのが良いですね。

対象商品:
05596814
2017-04-04
用途:
位置決めのもみ付作業

汎用フライス盤で使うとき、従来のセンタドリルのように段差がなので位置出ししやすく感じます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする