刃径(Φmm)6.9
刃長(mm)14
全長(mm)70
シャンク径(Φmm)10
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM
刃数2
公差(mm)0〜-0.030
ねじれ角(°)約30
コーナー形状ピンカド
刃長Lc(mm)14
適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、ステンレス鋼(〜35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合