ポータブル溶存オゾン計 OZ-21P

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08125559 品番OZ-21P
参考基準価格(税別)¥190,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

無試薬で、オゾン水生成器の吐出オゾン濃度を手軽に測定します。
測定濃度をデジタル表示。
ビーズ研磨方式により常に電極を洗浄、安定した測定を実現。
パソコン、外部プリンタに接続可能。
防水構造。(IP67)

付属品溶存オゾン電極、ビーズ研磨キット、測定ビーカー、専用ドライバー、単3アルカリ電池(テスト用)2個、カソード用研磨紙、ハンドストラップ、ビニールケース、簡易説明書、取扱説明書 測定範囲0〜2.00mg/L、5〜40℃ 質量(g)質量:約350(電池含む) 外形寸法(mm)約187.5×75×37.5H 測定方式測定方式:ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式) 電源(個)電源:単3アルカリ電池2または専用ACアダプター(別売) 検水検水:pH5.5〜8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする