付属品濁度センサーELL-011 ケーブル長L2m、保護カバー、単3アルカリ電池2本、取扱説明書
仕様繰返し性(濁度):±0.5NTU以内(0.0〜80.0NTUレンジにて)、±5NTU以内一定条件でのホルマジン標準液測定において、(0〜800NTUレンジにて)、繰返し性(温度):±0.5℃以内●センサ水深:50m以内●レンジ切換:自動/手動切換●性能保証温度:0〜45℃
外形寸法(mm)約68×173×35H
消費電力(W)約0.05
電源単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本または専用ACアダプタ
本体質量(g)約280(電池含む)、センサー 約400
温度測定範囲(℃)0〜50.0
外部出力RS-232C(非絶縁)、パソコンまたは外部プリンタEPS-P30、アナログ出力(非絶縁)、濁度・温度・レンジの3出力
測定原理近赤外90度散乱光測定
防水仕様IP67