ポケット二酸化塩素計 本体のみ HACH6017

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08125909 品番HACH6017
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

単一項目測定用の水質計です。
3つのキーで簡単操作。
小型軽量。手のひらサイズで、 重さはわずか 250g(電池別)。
単4形アルカリ乾電池4本で、約5000回測定可能(バックライト未使用時)。

付属品サンプル容器、1インチ(10mL)、ガラス(2本)、キャリングケース、単4形アルカリ乾電池 4本 仕様●吸光度レンジ:0〜2.5Abs●測定部:セル外径1インチに適合 測定範囲0.05〜5.00mg/L CLO2 質量(g)約250(乾電池含まず) 電源単4形アルカリ乾電池 4本、約5000回の測定(バックライトの未使用時) 測定方法DPD/グリシン法 表示部LCD バックライト付 検出器シリコンフォトダイオード 光源発光ダイオード(LED) 波長(nm)固定波長±2、モデルにより異なる 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×157×34 データメモリ最新の測定値 50 データ 動作環境0〜50℃、相対湿度 0〜90%(結露なきこと) 防水仕様IP67 保管温度(℃)-20〜+55、相対湿度 0〜80%(結露なきこと) バンド幅(nm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする