東亜DKK
東亜DKKの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
東亜DKKの 水質検査器
東亜DKKの 水質検査用水質計
183400 カラーディスク 六価クロム
商品レビューを投稿する
79日以内出荷
返品不可
79日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08126058
品番
HACH0393
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●テスト回数:25●温度管理:冷暗所保管
測定範囲
DR6000:20〜350mg/L CaCO
3
、5-100mg/L Ca、3-50mg/L Mg
測定項目
六価及び全クロム
測定方法
フタレインコンプレクソン法