ポータブルDO計 HQ1130 本体のみ 1CH

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08126101 品番HACH6219
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

蛍光技術を採用した溶存酸素計(LDO計)です。
蛍光式が工場排水試験方法(JIS K0102)に採用されました。
隔膜や電解液を使用しないのでメンテナンスが容易です。年1回センサーキャップ交換をするだけです。
ふらん瓶用アダプタ、攪拌子付きキャップでふらん瓶用DO測定対応。
センサーを交換すれば、pHや電気伝導率測定にも対応できます。※2chのみ
USBでのデータ転送、充電が可能です。
計測、校正、異常解消時のイラスト付き手順ガイド搭載。
日本語標示可。
ふらん瓶用アダプタ、撹拌子付きキャップ(別売)でふらん瓶用DO測定対応

付属品リチウムイオン電池、USB充電器、USBケーブル、ストラップ/防塵キャップセット、プラスドライバー、簡易取扱説明書(多言語)、取扱説明書(英文)、クイックスタートガイド 仕様●データ保存:5000●データ保存操作:[都度測定]及び[インターバル測定]モードで自動保存、[連続]モードで手動保存 質量(g)約 519(電池含まず)() 外形寸法(mm)W97×D220×H63 電源充電式リチウムイオン電池 測定項目溶存酸素 外部出力USB接続を経由してPCまたはUSBメモリー 測定チャンネル数1 ディスプレイ536×336モノクロ液晶 使用温湿度範囲0〜60℃、相対湿度90%RH以下(結露しないこと) 測定モード都度測定/インターバル測定/連続測定 保存温湿度範囲-20〜60℃、相対湿度最大90%RH(結露しないこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする