※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E21290 汎用ビト砥石CXY11号 NORITAKE(ノリタケ) 08129055 E21290 汎用ビト砥石CXY11号 NORITAKE(ノリタケ) 08129055

汎用ビト砥石CXY11号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 08129055 品番 E21290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。

外径(mm)90 厚さ(mm)38 穴径(Φmm)31.75 粒度、硬度80K 砥材CXY 形状11 粒度80 最高使用周速度(m/min)1800 寸法E(mm)10 結合剤V400 寸法W(mm)6 寸法J(mm)70 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)90×38×31.75 寸法K(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする