※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E21300 汎用ビト砥石CXY11号 NORITAKE(ノリタケ) 08129064 E21300 汎用ビト砥石CXY11号 NORITAKE(ノリタケ) 08129064

汎用ビト砥石CXY11号

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 粒度80 注文コード08129064 品番E21300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度など3種類から選べます 他の種類を見る

理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。

外径(mm)100 厚さ(mm)50 穴径(Φmm)31.75 粒度、硬度80K 砥材CXY 形状11 粒度80 最高使用周速度(m/min)1800 寸法E(mm)13 結合剤V400 寸法W(mm)10 寸法J(mm)75 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×50×31.75 寸法K(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする