POWER BOX パワーボックス メガホン チタンブルー MT1-PB-03

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08129987 品番MT1-PB-03
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

メーカー名:スペシャルパーツタダオ
メーカー品番:MT1-PB-03
適用車種:MT-10SP ABS/MT-10 ABS (2BL-RN50J)◆製品名:POWERBOX Pipe S TitanBlue◆JAN:4571117958912◆YAMAHAコード:Q5KSPT958912◆素材:超軽量チタンパイプ◆オイル系:ドレンボルト◯/フィルター◯◆この製品は公道走行可能です。(適用車種 へ装着の場合に限ります)
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] MT-10SP 2BL-RN50J
ヤマハ[YAMAHA] MT-10 2BL-RN50J

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする