※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NORITAKE(ノリタケ)
NORITAKE(ノリタケ)の 研削砥石
NORITAKE(ノリタケ)の 平形砥石
汎用ビト砥石SA1号
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(mm)
180
穴径(Φmm)
31.75
粒度
80
注文コード
08132187
品番
E40030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・穴径・粒度
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
外径(mm)
180
厚さ(mm)
6.4
穴径(Φmm)
31.75
粒度、硬度
80J
砥材
SA
形状
1
粒度
80
対応材質
SUS300系(オーステナイト系)、SKH、SUHなど
最高使用周速度(m/min)
2400
結合剤
V35R
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)
180×6.4×31.75