※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汎用ビト砥石SA1号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 外径(mm)180 穴径(Φmm)31.75 粒度46 注文コード08132284 品番E40140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は外径・穴径・粒度など101種類から選べます 他の種類を見る

単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。

外径(mm)180 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)31.75 粒度、硬度46I 砥材SA 形状1 粒度46 対応材質SUS300系(オーステナイト系)、SKH、SUHなど 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V35R 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×13×31.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする