SSL-250(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) Bluetoothてこ式インジケータ テクロック 08133006

Bluetoothてこ式インジケータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード08133006品番SSL-250(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します

仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm測定範囲(mm)0.8最小表示量(mm)0.001測定力(N)0.15±20%保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits測定子長さ(mm)L=12.5電池CR2032戻り誤差(μm)1電池寿命約6ヵ月(通常使用)繰返し精度(μm)2EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業でISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※本製品は精密測定機器です。ご使用前に日常点検を行ってください。また使用頻度、環境、使用方法を考慮して点検の周期を定め、定期点検を行ってください。メーカー以外で修理または分解された場合、性能は保証されません。仕様及び外観は製品改良時に一部変更することがありますのでご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする