SSI-550(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付) Bluetoothデジタルインジケータ テクロック 08133015

Bluetoothデジタルインジケータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1セット注文コード08133015品番SSI-550(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します

測定範囲(mm)12.5最小表示1μm測定力(N)0.65~0.9保護等級IP54保存温度(℃)-10~60データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits最大出力Class3(1mW)電池CR2032サンプリング(測定サンプリング数/秒)Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s到達距離(m)≦15(オープンスペース)、1-5(実際の環境下)器差(μm)3EMC規格EN61326-1動作温度(℃)5~40繰返し精密度(μm)2最大移動速度(m/sec)1.7変調方式GFSK周波数帯域(GHz)2.4
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品は出荷前に外部校正企業でISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて検査・校正を行い書類発行した後出荷致します。
※的確な動作を確保し腐食を防ぐために、液体に触れた後は機器のすべての機械部品を慎重に乾燥させてください。アルコール、トリクロロエチレンなどを使用して、プラスチック部品を清掃しないでください。また、本測定機を直射日光、高温高湿にさらさないでください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする