WL60-1224 LED投光器 デッキライト マリンテック 08133198 WL60-1224 LED投光器 デッキライト マリンテック 08133198

LED投光器 デッキライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード08133198 品番WL60-1224
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

強靭な構造
本体はADC12アルミダイキャスト
強力防水IP69K
オスラム製10WLED素子を6個搭載(出力60W)
防水性に優れたドイチェコネクター使用
4mm厚ステンレス金具付き
12V/24V兼用電源
1年保証
2025年モデル

適合指向角:ワイド 質量(g)1250 規格製品:E-MARK,CE,RoHS、EMC/EMIrating:CISPR25-CLASS4(国際規格) 電圧(V)DC9-32 消費電力(W)60 全光束(Lm)4,800 色温度5,300-5,700K 保証期間1年 動作温度(℃)-45〜85 サイズ(mm)W135×H131×D80 ケーブル長(cm)50 防水保護等級IP69K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする