Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の 白熱電球
Panasonic(パナソニック)の ミニクリプトン電球
ミニクリプトン電球
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
08134309
品番
LDS110V54WCK2P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
アルゴンよりも熱伝導率の低いクリプトンの封入で、長寿命を実現した電球です。
外径のコンパクト化によって、スポットライト、ダウンライト、シャンデリア、スタンド、ブラケットなど幅広く使用できます。
用途
事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。
タイプ
110V用/60形
口金
E17
電球形状
ミニクリプトン球
ガラス仕上
クリア
電球の種類
クリプトン
ワット数
54W