Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の 白熱電球
Panasonic(パナソニック)の ミニクリプトン電球
ミニクリプトン電球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
08134327
品番
LDS110V90WCK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
アルゴンよりも熱伝導率の低いクリプトンの封入で、長寿命を実現した電球です。
外径のコンパクト化によって、スポットライト、ダウンライト、シャンデリア、スタンド、ブラケットなど幅広く使用できます。
用途
事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。
タイプ
110V用/100形
口金
E17
電球形状
ミニクリプトン球
ガラス仕上
クリア
電球の種類
クリプトン
ワット数
100W