LED電球

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08134379 品番LDA4DGE17ESWX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

廊下・階段・玄関・浴室におすすめのLED電球広配光タイプ

用途事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。 タイプ40形 口金E17 定格消費電力(W)4 全光束(Lm)440 定格寿命(時間)40000 色温度(K)6500 光色昼光色 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする