Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08134388
品番
LDA7DGE17ESWX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
廊下・階段・玄関・浴室におすすめのLED電球広配光タイプ
用途
事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。
タイプ
60形
口金
E17
定格消費電力(W)
6.9
全光束(Lm)
760
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
6500
光色
昼光色
電球の種類
LED