Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 一般電球タイプLED電球
LED電球
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
08134397
品番
LDA7WWGE17ESW2T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
廊下・階段・玄関・浴室におすすめのLED電球広配光タイプ
用途
事務所、オフィス、お店、店舗、ディスプレイなどの照明に。
タイプ
60形
口金
E17
定格消費電力(W)
7.1
全光束(Lm)
760
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3500
光色
温白色
電球の種類
LED