Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電球
Panasonic(パナソニック)の LED電球
Panasonic(パナソニック)の 装飾タイプLED電球
LED装飾電球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
08134415
品番
LDT1BE12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
LED装飾電球
用途
装飾照明に。
定格電圧(V)
100
口金
E12
定格消費電力(W)
0.5
定格寿命(時間)
40000
電球形状
T形
光色
青色
電球の種類
LED