天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 安全ベスト・タスキ
天牛(富士手袋工業)の 安全ベスト
天牛(富士手袋工業)の ベスト型 安全ベスト
着丈調整機能付きピカセーフ安全ベスト 2WAY仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
08134887
品番
3160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
着丈を50cmと60cmに調整ができます。
テープ幅60mmの高輝度反射材を使用しています。
材質
(反射テープ)PVC
テープ幅(mm)
60
テープ地色
黄
ウエスト(cm)
〜130まで
着丈(cm)
60・50
色(本体)
黄
材質(メッシュ)
ポリエステル