天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 安全ベスト・タスキ
天牛(富士手袋工業)の 安全ベスト
天牛(富士手袋工業)の ベスト型 安全ベスト
高輝度ラメ入りピカセーフ安全ベスト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
08134896
品番
8180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
幅70mmのラメ入り反射テープを使用しております。
ウエストサイズ調整用のマジックテープ(面ファスナー)が付いています。
取り外し可能な前開き防止ベルトが付いています。
材質
(反射テープ)PVC
テープ幅(mm)
70
テープ地色
黄
ウエスト(cm)
〜125まで
着丈(cm)
60
色(本体)
黄
材質(メッシュ)
ポリエステル