ハーネス・電動ファン対応 LEDテープベスト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 08135709 品番 8275
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ハーネス、電動ファンに対応した赤色LED付安全テープベストです。
点滅点灯切替式でスイッチを押しますと点滅遅→点滅速→点灯→消灯の順に変わります。
内側に氏名や血液型を記入するタグが付いています。
ウエストのサイズ調整ができるアジャスターが付いています。
折りたたむことにより、コンパクトに収納することができます。

用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどにお使い下さい。 材質(バックル)プラスチック、(伸縮テープ)ポリエステル/ポリウレタン、(反射材)ガラスビーズ 幅(mm)反射材:30 サイズフリー テープ幅(mm)伸縮:50 ウエスト(cm)約120まで対応 着丈(cm)約40 対応電飾:赤色LED16個 使用電池単三電池×2本 LED色レッド LEDランプあり 色(本体)蛍光イエロー
注意
※蛍光色のテープの色が移色することがありますので、他の物と一緒に保管しないで下さい。
※火や高温の物に触れないようにご注意下さい。
※洗濯機はご使用にならないで下さい。
※単三電池は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする