曜日別特売
8275 ハーネス・電動ファン対応 LEDテープベスト 天牛(富士手袋工業) 08135718

8275 ハーネス・電動ファン対応 LEDテープベスト 天牛(富士手袋工業) 08135718
8275 ハーネス・電動ファン対応 LEDテープベスト 天牛(富士手袋工業) 08135718
8275 ハーネス・電動ファン対応 LEDテープベスト 天牛(富士手袋工業) 08135718
8275 ハーネス・電動ファン対応 LEDテープベスト 天牛(富士手袋工業) 08135718

ハーネス・電動ファン対応 LEDテープベスト

商品レビューを投稿する
色(本体)蛍光オレンジ
内容量1着注文コード08135718品番8275
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ハーネス、電動ファンに対応した赤色LED付安全テープベストです。
点滅点灯切替式でスイッチを押しますと点滅遅→点滅速→点灯→消灯の順に変わります。
内側に氏名や血液型を記入するタグが付いています。
ウエストのサイズ調整ができるアジャスターが付いています。
折りたたむことにより、コンパクトに収納することができます。

用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどにお使い下さい。材質(バックル)プラスチック、(伸縮テープ)ポリエステル/ポリウレタン、(反射材)ガラスビーズ、(バックル)プラスチック、(反射材)ガラスビーズ幅(mm)反射材:30サイズフリーテープ幅(mm)伸縮:50ウエスト(cm)約120まで対応着丈(cm)約40対応電飾:赤色LED16個使用電池単三電池×2本LED色レッドLEDランプあり色(本体)蛍光オレンジ
注意
※蛍光色のテープの色が移色することがありますので、他の物と一緒に保管しないで下さい。
※火や高温の物に触れないようにご注意下さい。
※洗濯機はご使用にならないで下さい。
※単三電池は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする