ステンレスワイヤー D002 D002ERL

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08136068 品番D002ERL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

メーカー名:アールズ
メーカー品番:D002ERL
サイズ:直径Φ0.25"x600ft
材質[素材]:ステンレス
仕様:Mil-Spec 20995 TYPE 302 Stainless Steel Wire
容量[グラム]:450

仕様Mil-Spec 20995 TYPE 302 Stainless Steel Wire 材質ステンレス サイズ直径Φ0.25"x600ft 容量(g)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする