ステンレスワイヤー D004 D004ERL

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード08136086 品番D004ERL
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

メーカー名:アールズ
メーカー品番:D004ERL
サイズ:直径Φ0.25"*225ft
重量[グラム]:450
材質[素材]:ステンレス
仕様:Mil-Spec 20995 TYPE 302 Stainless Steel Wire

仕様Mil-Spec 20995 TYPE 302 Stainless Steel Wire 材質ステンレス サイズ直径Φ0.25" 225ft 質量(g)450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする