- リアキャリア ブラック RIDING SPOT 08137565

- リアキャリア ブラック RIDING SPOT 08137565
- リアキャリア ブラック RIDING SPOT 08137565

リアキャリア ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08137565品番-
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:ライディングスポット
メーカー品番:
販売備考:適合年式:全年式。サイズ:幅:213mm、長さ:221mm。最大積載重量:3kgです。 ※リアフェンダーに穴あけ加工が必要です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] WR250R 08-
ヤマハ[YAMAHA] WR250X 08-
耐荷重:3
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅:213×長:221mm
材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ
備考:リアフェンダーに穴あけ加工が必要

材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げブラック備考リアフェンダーに穴あけ加工が必要耐荷重(kg)3寸法(幅W×長さL)(mm)213×221
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする