- リアキャリア/ホワイト RIDING SPOT 08137635

リアキャリア/ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08137635品番-
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

メーカー名:ライディングスポット
メーカー品番:
適合情報:
ホンダ[HONDA] XLR200R
ホンダ[HONDA] XLR125/R
耐荷重:3
色[カラー]:ホワイト
サイズ:幅:160×長:265mm
材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ
備考:XLR125はテールライト一部加工要

材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げホワイト備考XLR125はテールライト一部加工要耐荷重(kg)3寸法(幅W×長さL)(mm)160×265
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする