曜日別特売
RCA100 リアキャリア/ブラック  RCA100 RIDING SPOT 08137775

リアキャリア/ブラック RCA100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08137775品番RCA100
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカー名:ライディングスポット
メーカー品番:RCA100
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB900 [ホーネット900]
ホンダ[HONDA] CBR600F4 [PC35] 99-01
耐荷重:3
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅:328×長:190mm
材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ
備考:CBR600Fは純正グラブバー付車のみ対応

材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げブラック備考CBR600Fは純正グラブバー付車のみ対応耐荷重(kg)3寸法(幅W×長さL)(mm)328×190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする