RCA133 リアキャリア/ブラック  RCA133 RIDING SPOT 08137800

リアキャリア/ブラック RCA133

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード08137800品番RCA133
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

メーカー名:ライディングスポット
メーカー品番:RCA133
適合情報:
ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 03-
耐荷重:5
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅:335×長:190mm
材質[素材]:角パイプ/ナイロンコーティング仕上げ

材質角パイプ/ナイロンコーティング仕上げブラック耐荷重(kg)5寸法(幅W×長さL)(mm)335×190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする