ヤナセ(柳瀬)
ヤナセ(柳瀬)の ベルト研磨
ヤナセ(柳瀬)の ハンディ用
ユニベルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
08138076
品番
MTM-Z5
参考基準価格(税別)
¥10,320
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
粒度
AZ80
ベルト幅(mm)
60
ベルト長さ(mm)
265
用途
ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアライン
寸法(mm)
60×265
砥粒
AZ
適合材
ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります