ユニベルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 08138137 品番 MTM-A11
参考基準価格(税別)¥10,320 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
粒度A320 ベルト幅(mm)60 ベルト長さ(mm)265 用途ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等のヘアライン 寸法(mm)60×265 砥粒A 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木工、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする