※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
溝なしタップ 非鉄合金用 B-HRT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08146101
品番
B-HRT P H STD+3 M3×0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
窒素処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M3×0.5
ねじ径
M3
ピッチ(mm)
0.5
食付
4P
精度表記
STD+3
精度
RH9
全長(mm)
46
ねじ長さ(mm)
18
首下長(mm)
20
シャンク径(mm)
4
形状
突出しセンタ有
用途
銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)