※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
溝なしタップ 非鉄合金用 B-HRT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
08146284
品番
B-HRT B H STD NO.2-64UNF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,250
この商品は
63
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理
窒素処理
ねじの種類
UNF
呼び寸法
NO.2-64UNF
ねじ径
NO.2
食付
2.5P
精度表記
STD
精度
RH4
全長(mm)
42
ねじ長さ(mm)
10
首下長(mm)
-
シャンク径(mm)
3
形状
突出しセンタ有
用途
銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○
1インチ当たり山数
64
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08146284
B-HRT B H STD NO.2-64UNF
09029842
TIN-NRT B HSE STD NO.2-64UNF
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
3,798
税込
¥
4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)