B-HRT B H STD NO.4-48UNF 溝なしタップ 非鉄合金用 B-HRT OSG(オーエスジー) 08146327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B-HRT B H STD NO.4-48UNF 溝なしタップ 非鉄合金用 B-HRT OSG(オーエスジー) 08146327 B-HRT B H STD NO.4-48UNF 溝なしタップ 非鉄合金用 B-HRT OSG(オーエスジー) 08146327

溝なしタップ 非鉄合金用 B-HRT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード08146327 品番B-HRT B H STD NO.4-48UNF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は63種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。

材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理窒素処理 ねじの種類UNF 呼び寸法NO.4-48UNF ねじ径NO.4 食付2.5P 精度表記STD 精度RH4 全長(mm)44 ねじ長さ(mm)12.5 首下長(mm)- シャンク径(mm)3 形状突出しセンタ無 用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○ 1インチ当たり山数48

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08146327 B-HRT B H STD NO.4-48UNF 09030007 TIN-NRT B HSE STD NO.4-48UNF 溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー) 溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー) 1本 3,998 税込4,398 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする