※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ 一般用 (ユニファイねじ用) EX-SFT

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08148481 品番 EX-SFT 2.5P HSE STD 3/8-16UNC
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。

呼び寸法3/8-16UNC 精度OH3(OH2) 食付2.5P ねじ長さ(mm)19(24) 首下長(mm)41 シャンク径(mm)7 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)35 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 全長(mm)75 ねじの種類UNC 1インチ当たり山数16 精度表記STD 突き出しセンタ有無
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08148445
2016-03-06
用途:
試作ねじ切り

ドリルで低速で使う分には十分な能力が有る
ハンドタップにも向いている

対象商品:
08148472
2014-07-04
用途:
ピッチの調整のため

目的通りにうまくいきました。満足しています。ただ、近くのホームセンターの価格より割高だったようです。

対象商品:
08148515
2012-10-15
用途:
競技車両製作

ネジ修正に使用しているが、スパイラルタップなのでネジ部が荒れていても楽々修正できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする