※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD M12×1 スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー) 08151227 EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD M12×1 スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT OSG(オーエスジー) 08151227

スパイラルタップ ステンレス用 (メートルねじ用) EX-SUS-SFT

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12×1 材質高バナジウムハイス_HSS-E 注文コード08151227 品番EX-SUS-SFT 2.5P HSE STD M12×1
参考基準価格(税別)¥5,580 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は呼び寸法・ねじ径・材質など65種類から選べます 他の種類を見る

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。

呼び寸法M12×1 精度OH2 食付2.5P ねじ長さ(mm)21(29) シャンク径(mm)8.5 溝数3 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)45 用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 全長(mm)82 ピッチ(mm)1 ねじの種類M 首下長L1(mm)48 精度表記STD 突き出しセンタ有無
注意
※精度欄は2級めねじ相当適応のタップ推奨精度です。
※2002年7月生産以前のものでM3以下は突出しセンタとなります。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。
※送りの不安定な機械で使用しますと、めねじ拡大トラブルが発生する場合がありますのでご注意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06299632
2026-01-21
用途:
SUS304のM3止まり穴開け

機械を使ってねじ切りしていますが、とても長く使えます。

2025-05-22
用途:
サスのM3タップたて
ナカジマ精工株式会社 様 (製造業)

SUS304の自動加工で安心して出来る
さすがにOSGサス用タップ

対象商品:
06299632
2022-12-13
用途:
突き当りネジのタップ作業
教育・研究機関

突き当り穴にタップを切る作業で、穴の奥深くまでネジを立てる作業にこれを使ってみました。
先端近くまでタップのネジが付いているので、目的を達成することが出来ました。最初は通常のタップで案内ネジを切っておく必要があります。

対象商品:
06299632
2022-02-17
用途:
機械部品の加工
TAKO技研 様 (製造業)

ステンレス部品のタップ加工には 必需品です。しっかり潤滑しながら加工すれば タップ折れの心配なしに加工できます。キレが悪くなっったと感じたら 新品に交換して 普通鋼用に継続利用しています。

対象商品:
08151105
2015-12-22
用途:
精密機械

いいかも

対象商品:
08151026
2013-05-21
用途:
SUS304へのタップ

SUS304丸棒の貫通穴へのタップ加工で使用。切子の絡みや下穴の大きさ(少し大きめにしている)にも左右されますが、このタップが一番耐久性があると思いました。最高で950個位で折れてしまいましたが、弊社では700〜750個を目安に交換しています。ご参考までに…

3人が参考にしています
対象商品:
06299657
2013-07-22
用途:
金属加工用

切れあじは、いいのですが韓国製と言うので耐久性が少し不安です。

3人が参考にしています
対象商品:
06299641
2022-07-21
用途:
sus304 t.2 にM4の加工
製造業

ステンレス用と書いてあるが一発目から歯が立たず。
自分の扱い方とたまたまはずれを引いたかを疑ったが、2本目の新品でも全く切れず。
結局手持ちのお古の鉄用のタップで加工する羽目に。
使い物にならないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする