ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:U

(14件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08154036 品番 EX-POT 5P HSE STD 1-1/4-12UNF
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。

材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類UNF 呼び寸法1-1/4-12UNF ねじ径1-1/4 1インチ当たり山数12 食付5P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)105 ねじ長さ(mm)37 首下長(mm)47 シャンク径(mm)24 溝数3 形状突出しセンタ無 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08153844
2017-10-04
用途:
機械メンテナンス
農・林・水産業

折れにくいし強い。寿命が長いのでコスト的にも満足。

対象商品:
08153835
2017-01-22
用途:
カメラが趣味の方 自作できますよ!!

カメラの雲台のネジがこれですので
雲台でちょっとしたアタッチメントなどをアルミの角材などで作る時にこれが有ると色々とアイデアが広がります。

1人が参考にしています
対象商品:
08153871
2016-05-15
用途:
タップの立て直し

インチタップがすぐに手に入り、とても満足しています。

対象商品:
08153871
2013-11-11
用途:
錆び付いたネジ山の修正
三ッ塚観光ブドウ園 様 (農・林・水産業)

インチサイズの24山のタップが見つからなかったので良かったです。

切れ味抜群です。

対象商品:
08153914
2014-02-07
用途:
インチのボルトのネジ山の修正
三ッ塚観光ブドウ園 様 (農・林・水産業)

おかげで無事に修正出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
08153817
2012-09-04
用途:
金属加工

新品時は切れ味は良い。若干ライフは短めですが、値段からして問題なし。

対象商品:
08153853
2011-09-08
用途:
米国の機器はインチネジが多く、ウッカリJISや、スタンダードピッチでネジ込んでしまった時の再度切り直しに使います。
良くやるのが、5/16ファインピッチ、1/4ファインピッチ、今後とも必要になると思います。

本製品で問題なく使用出来ました。
私の場合は新規にタップを立てるのでは無く、抉じったネジ穴の修正が目的の為、1番タップで更に遊びの大きい物がベターかと思います。

対象商品:
08153765
2015-02-04
用途:
ネジ溝の修正

切れ味抜群で作業が楽です。
強いて言えば、止り穴の加工が製品の特性?で、必要以上に下穴を開けないと作業が出来なかったのが残念でした。

商品説明が、切削加工の専門職では無い人には分かりにくい内容でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする