※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ロールタップ
OSG タップ関連
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M8
注文コード
08155201
品番
EX-H-POT M8×1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,360
この商品は
呼び寸法・内容量
など
5351
種類から選べます
他の種類を見る
形状
M8以下は突き出しセンタになります。
呼び寸法
M8
溝数
3
全長L(mm)
70
ねじの種類
M
精度
OH3
シャンク径d(Φmm)
6.2
食付
5P
首下長L1(mm)
37
ねじ長さLc(mm)
22
角幅K(mm)
5
角長Lk(mm)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
08155201
EX-H-POT M8×1.25
06620957
EX-H-POT 5P HSE STD M8×1.25
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT
OSG(オーエスジー)
1本
¥
1,598
税込
¥
1,758
注文コードが変更になりました