※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-H-POT 5P HSE STD M30×3.5 ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー) 08155411 EX-H-POT 5P HSE STD M30×3.5 ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT OSG(オーエスジー) 08155411

ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08155411 品番 EX-H-POT 5P HSE STD M30×3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥39,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

一般用ホモ処理のポイントタップです。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 呼び寸法M30×3.5 ねじ径M30 ピッチ(mm)3.5 食付5P 精度表記STD 精度OH5 全長(mm)135 ねじ長さ(mm)48 首下長(mm)74 シャンク径(mm)23 溝数3 形状突出しセンタ無 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08155244
2022-06-25
用途:
M12x1.25 貫通タップ加工
山田精機 様

これまでも何度も使っていますが、何の問題もなくいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする