※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の タップ・ダイス
OSG(オーエスジー)の タップ
OSG(オーエスジー)の ポイントタップ
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M30×1.5
注文コード
08155427
品番
EX-H-POT 5P HSE STD M30×1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,100
この商品は
呼び寸法
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
一般用ホモ処理のポイントタップです。
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
表面処理
ホモ処理
ねじの種類
M
呼び寸法
M30×1.5
ねじ径
M30
ピッチ(mm)
1.5
食付
5P
精度表記
STD
精度
OH4
全長(mm)
135
ねじ長さ(mm)
48
首下長(mm)
74
シャンク径(mm)
23
溝数
3
形状
突出しセンタ無
用途
低炭素鋼(C〜0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%〜):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○
関連資料:
技術情報はこちら(75MB)