※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPM-POT 5P STD M20×2.5 ポイントタップ 難削材用 CPM-POT OSG(オーエスジー) 08156154 CPM-POT 5P STD M20×2.5 ポイントタップ 難削材用 CPM-POT OSG(オーエスジー) 08156154

ポイントタップ 難削材用 CPM-POT

(4件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08156154 品番 CPM-POT 5P STD M20×2.5
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20〜45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

材質粉末ハイス(CPM) ねじの種類M 呼び寸法M20×2.5 ねじ径M20 ピッチ(mm)2.5 食付5P 精度表記STD 精度OH4 全長(mm)105 ねじ長さ(mm)37 首下長(mm)58 シャンク径(mm)15 溝数4 形状突出しセンタ無 用途高炭素鋼(C0.45%〜):◎、調質鋼(25〜35HRC):◎、調質鋼(35〜45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06620467
2014-11-22
用途:
鉄、ステンレス等タップ加工
有限会社ジーゼック 様

切れ味、耐久性当良好です。さすがOSGです!

対象商品:
06620424
2014-07-23
用途:
高硬度素材のタップたて
有限会社シラオ製作所 様

以前より使用してます、SLD.SKD.HPM など硬い素材で切れのモチに差が出ますよ、
当社では、M3〜M6までは、すべてオーエスジーのCPMを使用しています。

対象商品:
06620476
2014-03-20
用途:
ステンレスパイプにタップ立ての下穴の切削に使用しています。
杉本自動車整備工場 様

折損が多発して思考錯誤しています。

対象商品:
06620451
2011-04-18
用途:
調質材(H.R.C.15〜30程度)のタップ加工

一般の材質タップの2〜3倍は寿命延長します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする