※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-SS-POT 5P HSE STD M8×1 ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT OSG(オーエスジー) 08157877 EX-SS-POT 5P HSE STD M8×1 ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT OSG(オーエスジー) 08157877

ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1 注文コード08157877 品番EX-SS-POT 5P HSE STD M8×1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,410
この商品は呼び寸法など28種類から選べます 他の種類を見る

引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。

材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 呼び寸法M8×1 ねじ径M8 ピッチ(mm)1 食付5P 精度表記STD 精度OH3 全長(mm)70 ねじ長さ(mm)22 首下長(mm)37 シャンク径(mm)6.2 溝数2 形状突出しセンタ有 用途低炭素鋼(C〜0.25%):◎、ステンレス鋼(〜35HRC):○、銅:○

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
08157877 EX-SS-POT 5P HSE STD M8×1 08156452 EX-SUS-POT 4P HSE STD M8×1 ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー) 1本 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする