EX-OST #3 HSE STD+2 M6×1 ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST OSG(オーエスジー) 08158105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-OST #3 HSE STD+2 M6×1 ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST OSG(オーエスジー) 08158105
EX-OST #3 HSE STD+2 M6×1 ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST OSG(オーエスジー) 08158105

ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本呼び寸法M6×1注文コード08158105品番EX-OST #3 HSE STD+2 M6×1
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ハンドタップ(HP)よりオーバーサイズの為、縮小しやすい被削材において長寿命でJIS2級めねじが加工できます。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M呼び寸法M6×1ねじ径M6ピッチ(mm)1食付1.5P精度表記STD+2精度OH4全長(mm)62ねじ長さ(mm)19首下長(mm)29シャンク径(mm)6溝数3形状突出しセンタ有種別上タップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする