※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-OST #3 HSE STD+2 M8×1.25 ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST OSG(オーエスジー) 08158123 EX-OST #3 HSE STD+2 M8×1.25 ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST OSG(オーエスジー) 08158123

ハンドタップ オーバーサイズ用 EX-OST

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M8×1.25 注文コード08158123 品番EX-OST #3 HSE STD+2 M8×1.25
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は呼び寸法など78種類から選べます 他の種類を見る

ハンドタップ(HP)よりオーバーサイズの為、縮小しやすい被削材において長寿命でJIS2級めねじが加工できます。

材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 呼び寸法M8×1.25 ねじ径M8 ピッチ(mm)1.25 食付1.5P 精度表記STD+2 精度OH4 全長(mm)70 ねじ長さ(mm)22 首下長(mm)37 シャンク径(mm)6.2 溝数4 形状突出しセンタ無 種別上タップ 用途中炭素鋼(C0.25%〜0.45%):○、合金鋼:○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、青銅:◎、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎、熱硬化性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:◎
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする