※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IRT 2.5P H G 3/4-14NPT 管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRT OSG(オーエスジー) 08159505 IRT 2.5P H G 3/4-14NPT 管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRT OSG(オーエスジー) 08159505

管用テーパタップ(米式) インターラップ形 IRT

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 08159505 品番 IRT 2.5P H G 3/4-14NPT
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい被削材に適しています。

材質ハイス(HSS) 表面処理ホモ処理 ねじれ角(°)8(逆ねじれ) ねじの種類NPT 呼びNPT3/4-14 ねじ径NPT3/4 1インチ当たり山数14 精度ANSI G 食付2.5P 全長(mm)85 ねじ長さ(mm)35 基準径位置Lp(mm)22.9 シャンク径(Φmm)23 溝数5 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○
注意
※突出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法lk、DRVSはメーカーカタログをご参照下さい。
※タップ精度はめねじ精度を保証するものではありません。
※切削油剤、ペーストはメーカーカタログをご参照下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする