小型圧力計(埋め込み形・つば付き)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 08160135 品番 DT 1/4G 60×0.6MPa
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。

使用圧力範囲(MPa)0〜0.6 精度±2.5%F.S. 接続ねじG1/4 ケース形状D枠(埋込型つば有り) 仕様屋内用 種類汎用圧力計 外径(Φmm)60 測定流体空圧、油圧、その他 適合流体気体または液体 圧力レンジ(MPa)0〜0.6
注意
※屋内用です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08159776
2021-02-23
用途:
低酸素エア回路供給圧力表示に使用
TAI−AN 様 (その他業種)

この大きさで0.1メガパスカルより小さい指示計がほしかったのですが なかなか売ってなくて、こちらを購入しました。指示表示等、問題なく使えてます。もう少し安ければ嬉しいです。

対象商品:
08160144
2015-09-11
用途:
サンドブラストの加圧確認

レギュレーターと一緒に購入したが、サイズは汎用のサイズのようで似たような寸法があるが、よく見ると0.5mm位の公差があるようで、商品画像とともに図面表示が出ていたので、選択の際に助かりました。届いてみると表示も見やすくとてもイイです。

対象商品:
08160144
2015-10-26
用途:
機械の制御エアー圧力計で使用
株式会社中川機器製作所 様

問題なく使えています。

対象商品:
08160162
2014-11-19
用途:
産業用機械の修理

以前に付いた物と変わりなく取付け出来ました
全く問題ありません

対象商品:
08160144
2014-07-10
用途:
車のエアーゲージとして使用

エアーチューブで使用しているがアダプターを使用すると後ろに出っ張る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする